Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | OPTIBELT |
Serie | Delta Chain Carbon |
Typ | 8MDLC-062 |
Wirklänge | 800 mm |
Breite | 62 mm |
Teilung | 8 mm |
Anzahl Zähne | 100 |
Doppelseitig | Nein |
Zugstrang | Carbon |
Antistatisch | Nein |
Material | PU |
Farbe | Schwarz |
Temperaturbeständigkeit | von -30 bis 80 °C |
Profilhöhe | 5.9 mm |
Zahn Höhe | 3.4 mm |