OPTIBELT

OPTIBELT Zahnriemen DELTA Chain 1792-8MDC-62

  • ERIKS:12756247
  • Hersteller:1792 8MDC 6277ZA
Image 1
Zur Liste hinzufügen
Nicht im Onlineshop erhältlich
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026
Kontaktieren Sie uns

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
OPTIBELT
Serie
Delta Chain Carbon
Typ
8MDLC-062
Wirklänge
1792 mm
Breite
62 mm
Teilung
8 mm
Anzahl Zähne
224
Doppelseitig
Nein
Zugstrang
Carbon
Antistatisch
Nein
Material
PU
Farbe
Schwarz
Temperaturbeständigkeit
von -30 bis 80 °C
Profilhöhe
5.9 mm
Zahn Höhe
3.4 mm