OPTIBELT

OPTIBELT Zahnriemen DELTA Chain 1200-8MDC-36

  • ERIKS:12756222
  • Hersteller:1200 8MDC 3677ZA
Image 1
Zur Liste hinzufügen
Nicht im Onlineshop erhältlich
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026
Kontaktieren Sie uns

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
OPTIBELT
Serie
Delta Chain Carbon
Typ
8MDLC-036
Wirklänge
1200 mm
Breite
36 mm
Teilung
8 mm
Anzahl Zähne
150
Doppelseitig
Nein
Zugstrang
Carbon
Antistatisch
Nein
Material
PU
Farbe
Schwarz
Temperaturbeständigkeit
von -30 bis 80 °C
Profilhöhe
5.9 mm
Zahn Höhe
3.4 mm