OPTIBELT

OPTIBELT Zahnriemen 966-14M-A-85mm

  • ERIKS:23201290
  • Hersteller:23201290
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 424.60/ Stückexkl. MwSt

CHF 458.99inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
OPTIBELT
Serie
ZR HTD
Typ
14M-085
Wirklänge
966 mm
Breite
85 mm
Teilung
14 mm