OPTIBELT

OPTIBELT Zahnriemen 1040-8M50

  • ERIKS:12027805
  • Hersteller:23201077
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 149.60/ Stückexkl. MwSt

CHF 161.72inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 20.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
OPTIBELT
Serie
ZR HTD
Typ
8M-050
Wirklänge
1040 mm
Breite
50 mm
Teilung
8 mm