OPTIBELT

OPTIBELT Weitwinkelriemen aus Polyurethan 7M875

  • ERIKS:23613970
  • Hersteller:7M 87500ZA
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 89.75/ Stückexkl. MwSt

CHF 97.02inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 20.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
OPTIBELT
Serie
WR
Typ
7M
Höhe
5 mm
Breite (oben)
7 mm
Winkel (Grad)
60 °
Außenlänge
875 mm
Material
Polyurethan