

CHF 77.95/ Stückexkl. MwSt
CHF 84.26inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | OPTIBELT |
Serie | WR |
Typ | 7M |
Höhe | 5 mm |
Breite (oben) | 7 mm |
Winkel (Grad) | 60 ° |
Außenlänge | 530 mm |
Material | Polyurethan |