OPTIBELT

OPTIBELT Weitwinkelriemen aus Polyurethan 7M1360

  • ERIKS:23613932
  • Hersteller:7M 136000ZA
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 113.05/ Stückexkl. MwSt

CHF 122.21inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 20.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
OPTIBELT
Serie
WR
Typ
7M
Höhe
5 mm
Breite (oben)
7 mm
Winkel (Grad)
60 °
Außenlänge
1360 mm
Material
Polyurethan