Eriks
OPTIBELT

OPTIBELT Weitwinkelriemen aus Polyurethan 5M950

  • ERIKS:23613001
  • Hersteller:5M 95000ZA
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 79.00/ Stückexkl. MwSt

CHF 85.40inkl. MwSt

1 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 05.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
OPTIBELT
Serie
WR
Typ
5M
Höhe
3 mm
Breite (oben)
5 mm
Winkel (Grad)
60 °
Außenlänge
950 mm
Material
Polyurethan