Eriks
OPTIBELT

OPTIBELT Weitwinkelriemen aus Polyurethan 5M650

  • ERIKS:23612979
  • Hersteller:5M 65000ZA
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 62.45/ Stückexkl. MwSt

CHF 67.51inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 20.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
OPTIBELT
Serie
WR
Typ
5M
Höhe
3 mm
Breite (oben)
5 mm
Winkel (Grad)
60 °
Außenlänge
650 mm
Material
Polyurethan