Eriks
OPTIBELT

OPTIBELT Weitwinkelriemen aus Polyurethan 5M530

  • ERIKS:23612964
  • Hersteller:5M 53000ZA
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 56.45/ Stückexkl. MwSt

CHF 61.02inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 20.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
OPTIBELT
Serie
WR
Typ
5M
Höhe
3 mm
Breite (oben)
5 mm
Winkel (Grad)
60 °
Außenlänge
530 mm
Material
Polyurethan