OPTIBELT

OPTIBELT Weitwinkelriemen aus Polyurethan 11M710

  • ERIKS:23608950
  • Hersteller:11M 71000ZA
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 123.30/ Stückexkl. MwSt

CHF 133.29inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 20.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
OPTIBELT
Serie
WR
Typ
11M
Höhe
7 mm
Breite (oben)
11 mm
Winkel (Grad)
60 °
Außenlänge
710 mm
Material
Polyurethan