OPTIBELT

OPTIBELT Verbundkeilriemen VB Klassischem Profil D600 32x15240/5

  • ERIKS:12172812
  • Hersteller:5-D 1524077JS
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 13'615.20/ Stückexkl. MwSt

CHF 14'718.03inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 14.01.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
OPTIBELT
Serie
KB VB
Typ
D/32
Teilung
36.53 mm
Höhe
22.4 mm
Breite (oben)
32 mm
Anzahl Rippen
5
Referenzlänge (ISO)
15315 mm
Innenlänge
15240 mm
Material
Gummi
Zugstrang
Polyester (PES)
Ummantelt
Ja
Ausführung formverzahnt
Nein
Ausführung doppeltes Keilriemenprofil
Nein
Statische Leitung gemäß ISO 1813
Ja
Ölbeständig
Ja
Temperaturbeständigkeit
von -30 bis 100 °C
Min. Scheibendurchmesser
400 mm
Alternativen
Product Image

GATES Verbundkeilriemen POWERBAND® D600/5

  • ERIKS:1032399
  • Manufacturer:909505600
Dieses Produkt ist nicht mehr erhältlich.Entdecken Sie ähnliche Produkte in unserem Sortiment