OPTIBELT

OPTIBELT Verbundkeilriemen VB Klassischem Profil D420 32x10668/2

  • ERIKS:12172721
  • Hersteller:2-D 1066877JS
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 3'765.75/ Stückexkl. MwSt

CHF 4'070.78inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 14.01.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
OPTIBELT
Serie
KB VB
Typ
D/32
Teilung
36.53 mm
Höhe
22.4 mm
Breite (oben)
32 mm
Anzahl Rippen
2
Referenzlänge (ISO)
10743 mm
Innenlänge
10668 mm
Material
Gummi
Zugstrang
Polyester (PES)
Ummantelt
Ja
Ausführung formverzahnt
Nein
Ausführung doppeltes Keilriemenprofil
Nein
Statische Leitung gemäß ISO 1813
Ja
Ölbeständig
Ja
Temperaturbeständigkeit
von -30 bis 100 °C
Min. Scheibendurchmesser
400 mm