OPTIBELT

OPTIBELT Verbundkeilriemen VB Klassischem Profil D225 32x5715/3

  • ERIKS:12172739
  • Hersteller:3-D 571577JS
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 3'056.55/ Stückexkl. MwSt

CHF 3'304.13inkl. MwSt

Verkauft pro: 3Mindestbestellmenge: 3

Voraussichtliches Lieferdatum - 14.01.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
OPTIBELT
Serie
KB VB
Typ
D/32
Teilung
36.53 mm
Höhe
22.4 mm
Breite (oben)
32 mm
Anzahl Rippen
3
Referenzlänge (ISO)
5790 mm
Innenlänge
5715 mm
Material
Gummi
Zugstrang
Polyester (PES)
Ummantelt
Ja
Ausführung formverzahnt
Nein
Ausführung doppeltes Keilriemenprofil
Nein
Statische Leitung gemäß ISO 1813
Ja
Ölbeständig
Ja
Temperaturbeständigkeit
von -30 bis 100 °C
Min. Scheibendurchmesser
400 mm
Alternativen
Product Image

GATES Verbundkeilriemen POWERBAND® D225/3

  • ERIKS:1026290
  • Manufacturer:9095-03225

CHF 2'774.70/ Stückexkl. MwSt

CHF 2'999.45inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.02.2027