CHF 1'655.35/ Stückexkl. MwSt
CHF 1'789.43inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 13.01.2027Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | OPTIBELT |
Serie | KB VB |
Typ | D/32 |
Teilung | 36.53 mm |
Höhe | 22.4 mm |
Breite (oben) | 32 mm |
Anzahl Rippen | 2 |
Referenzlänge (ISO) | 4647 mm |
Innenlänge | 4572 mm |
Material | Gummi |
Zugstrang | Polyester (PES) |
Ummantelt | Ja |
Ausführung formverzahnt | Nein |
Ausführung doppeltes Keilriemenprofil | Nein |
Statische Leitung gemäß ISO 1813 | Ja |
Ölbeständig | Ja |
Temperaturbeständigkeit | von -30 bis 100 °C |
Min. Scheibendurchmesser | 400 mm |