OPTIBELT

OPTIBELT Verbundkeilriemen VB Klassischem Profil C90 22x2286/2

  • ERIKS:12172635
  • Hersteller:2-C 228677JS
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 520.95/ Stückexkl. MwSt

CHF 563.15inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 13.01.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
OPTIBELT
Serie
KB VB
Typ
C/22
Teilung
25.4 mm
Höhe
16.2 mm
Breite (oben)
22 mm
Anzahl Rippen
2
Referenzlänge (ISO)
2344 mm
Innenlänge
2286 mm
Material
Gummi
Zugstrang
Polyester (PES)
Ummantelt
Ja
Ausführung formverzahnt
Nein
Ausführung doppeltes Keilriemenprofil
Nein
Statische Leitung gemäß ISO 1813
Ja
Ölbeständig
Ja
Temperaturbeständigkeit
von -30 bis 100 °C
Min. Scheibendurchmesser
200 mm
Alternativen
Product Image

GATES Verbundkeilriemen POWERBAND® C90/2

  • ERIKS:1026177
  • Manufacturer:909402090
Dieses Produkt ist nicht mehr erhältlich.Entdecken Sie ähnliche Produkte in unserem Sortiment