CHF 975.25/ Stückexkl. MwSt
CHF 1'054.25inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 13.01.2027Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | OPTIBELT |
Serie | KB VB |
Typ | C/22 |
Teilung | 25.4 mm |
Höhe | 16.2 mm |
Breite (oben) | 22 mm |
Anzahl Rippen | 2 |
Referenzlänge (ISO) | 4558 mm |
Innenlänge | 4500 mm |
Material | Gummi |
Zugstrang | Polyester (PES) |
Ummantelt | Ja |
Ausführung formverzahnt | Nein |
Ausführung doppeltes Keilriemenprofil | Nein |
Statische Leitung gemäß ISO 1813 | Ja |
Ölbeständig | Ja |
Temperaturbeständigkeit | von -30 bis 100 °C |
Min. Scheibendurchmesser | 200 mm |