OPTIBELT

OPTIBELT Verbundkeilriemen VB Klassischem Profil C146 22x3700/2

  • ERIKS:12172641
  • Hersteller:2-C 370077JS
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 799.20/ Stückexkl. MwSt

CHF 863.94inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 14.01.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
OPTIBELT
Serie
KB VB
Typ
C/22
Teilung
25.4 mm
Höhe
16.2 mm
Breite (oben)
22 mm
Anzahl Rippen
2
Referenzlänge (ISO)
3758 mm
Innenlänge
3700 mm
Material
Gummi
Zugstrang
Polyester (PES)
Ummantelt
Ja
Ausführung formverzahnt
Nein
Ausführung doppeltes Keilriemenprofil
Nein
Statische Leitung gemäß ISO 1813
Ja
Ölbeständig
Ja
Temperaturbeständigkeit
von -30 bis 100 °C
Min. Scheibendurchmesser
200 mm