OPTIBELT

OPTIBELT Verbundkeilriemen VB Klassischem Profil B83 17x2100/5

  • ERIKS:12172613
  • Hersteller:5-B 210077JS
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 627.10/ Stückexkl. MwSt

CHF 677.90inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 13.01.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
OPTIBELT
Serie
KB VB
Typ
B/17
Teilung
19.05 mm
Höhe
13 mm
Breite (oben)
17 mm
Anzahl Rippen
5
Referenzlänge (ISO)
2140 mm
Innenlänge
2100 mm
Material
Gummi
Zugstrang
Polyester (PES)
Ummantelt
Ja
Ausführung formverzahnt
Nein
Ausführung doppeltes Keilriemenprofil
Nein
Statische Leitung gemäß ISO 1813
Ja
Ölbeständig
Ja
Temperaturbeständigkeit
von -30 bis 100 °C
Min. Scheibendurchmesser
125 mm
Alternativen
Product Image

GATES Verbundkeilriemen POWERBAND® B83/5

  • ERIKS:1026142
  • Manufacturer:909305083
Dieses Produkt ist nicht mehr erhältlich.Entdecken Sie ähnliche Produkte in unserem Sortiment