CHF 339.50/ Stückexkl. MwSt
CHF 367.00inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 13.01.2027Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | OPTIBELT |
Serie | KB VB |
Typ | B/17 |
Teilung | 19.05 mm |
Höhe | 13 mm |
Breite (oben) | 17 mm |
Anzahl Rippen | 3 |
Referenzlänge (ISO) | 1890 mm |
Innenlänge | 1850 mm |
Material | Gummi |
Zugstrang | Polyester (PES) |
Ummantelt | Ja |
Ausführung formverzahnt | Nein |
Ausführung doppeltes Keilriemenprofil | Nein |
Statische Leitung gemäß ISO 1813 | Ja |
Ölbeständig | Ja |
Temperaturbeständigkeit | von -30 bis 100 °C |
Min. Scheibendurchmesser | 125 mm |
CHF 330.10/ Stückexkl. MwSt
CHF 356.84inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 20.01.2027