OPTIBELT

OPTIBELT Verbundkeilriemen VB Klassischem Profil B67 17x1700/4

  • ERIKS:12172575
  • Hersteller:4-B 170077JS
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 430.95/ Stückexkl. MwSt

CHF 465.86inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 13.01.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
OPTIBELT
Serie
KB VB
Typ
B/17
Teilung
19.05 mm
Höhe
13 mm
Breite (oben)
17 mm
Anzahl Rippen
4
Referenzlänge (ISO)
1740 mm
Innenlänge
1700 mm
Material
Gummi
Zugstrang
Polyester (PES)
Ummantelt
Ja
Ausführung formverzahnt
Nein
Ausführung doppeltes Keilriemenprofil
Nein
Statische Leitung gemäß ISO 1813
Ja
Ölbeständig
Ja
Temperaturbeständigkeit
von -30 bis 100 °C
Min. Scheibendurchmesser
125 mm
Alternativen
Product Image

GATES Verbundkeilriemen POWERBAND® B67/4

  • ERIKS:1026078
  • Manufacturer:9093-04067

CHF 411.40/ Stückexkl. MwSt

CHF 444.72inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 20.01.2027