OPTIBELT

OPTIBELT Verbundkeilriemen VB Klassischem Profil A64 13x1625/4

  • ERIKS:12172464
  • Hersteller:4-A 162577JS
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 345.40/ Stückexkl. MwSt

CHF 373.38inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 14.01.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
OPTIBELT
Serie
KB VB
Typ
A/13
Teilung
15.88 mm
Höhe
9.9 mm
Breite (oben)
13 mm
Anzahl Rippen
4
Referenzlänge (ISO)
1655 mm
Innenlänge
1625 mm
Material
Gummi
Zugstrang
Polyester (PES)
Ummantelt
Ja
Ausführung formverzahnt
Nein
Ausführung doppeltes Keilriemenprofil
Nein
Statische Leitung gemäß ISO 1813
Ja
Ölbeständig
Ja
Temperaturbeständigkeit
von -30 bis 100 °C
Min. Scheibendurchmesser
80 mm