CHF 243.60/ Stückexkl. MwSt
CHF 263.33inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 14.01.2027Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | OPTIBELT |
Serie | KB VB |
Typ | A/13 |
Teilung | 15.88 mm |
Höhe | 9.9 mm |
Breite (oben) | 13 mm |
Anzahl Rippen | 3 |
Referenzlänge (ISO) | 1530 mm |
Innenlänge | 1500 mm |
Material | Gummi |
Zugstrang | Polyester (PES) |
Ummantelt | Ja |
Ausführung formverzahnt | Nein |
Ausführung doppeltes Keilriemenprofil | Nein |
Statische Leitung gemäß ISO 1813 | Ja |
Ölbeständig | Ja |
Temperaturbeständigkeit | von -30 bis 100 °C |
Min. Scheibendurchmesser | 80 mm |