OPTIBELT

OPTIBELT Verbundkeilriemen VB Klassischem Profil A167 13x4250/3

  • ERIKS:12172457
  • Hersteller:3-A 425077JS
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 625.50/ Stückexkl. MwSt

CHF 676.17inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 14.01.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
OPTIBELT
Serie
KB VB
Typ
A/13
Teilung
15.88 mm
Höhe
9.9 mm
Breite (oben)
13 mm
Anzahl Rippen
3
Referenzlänge (ISO)
4280 mm
Innenlänge
4250 mm
Material
Gummi
Zugstrang
Polyester (PES)
Ummantelt
Ja
Ausführung formverzahnt
Nein
Ausführung doppeltes Keilriemenprofil
Nein
Statische Leitung gemäß ISO 1813
Ja
Ölbeständig
Ja
Temperaturbeständigkeit
von -30 bis 100 °C
Min. Scheibendurchmesser
80 mm