OPTIBELT

OPTIBELT Verbundkeilriemen VB Klassischem Profil A158 13x4000/2

  • ERIKS:12172435
  • Hersteller:2-A 400077JS
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 395.70/ Stückexkl. MwSt

CHF 427.75inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 14.01.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
OPTIBELT
Serie
KB VB
Typ
A/13
Teilung
15.88 mm
Höhe
9.9 mm
Breite (oben)
13 mm
Anzahl Rippen
2
Referenzlänge (ISO)
4030 mm
Innenlänge
4000 mm
Material
Gummi
Zugstrang
Polyester (PES)
Ummantelt
Ja
Ausführung formverzahnt
Nein
Ausführung doppeltes Keilriemenprofil
Nein
Statische Leitung gemäß ISO 1813
Ja
Ölbeständig
Ja
Temperaturbeständigkeit
von -30 bis 100 °C
Min. Scheibendurchmesser
80 mm