OPTIBELT

OPTIBELT Verbundkeilriemen VB Klassischem Profil A120 13x3048/3

  • ERIKS:12172453
  • Hersteller:3-A 304877JS
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 460.05/ Stückexkl. MwSt

CHF 497.31inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 14.01.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
OPTIBELT
Serie
KB VB
Typ
A/13
Teilung
15.88 mm
Höhe
9.9 mm
Breite (oben)
13 mm
Anzahl Rippen
3
Referenzlänge (ISO)
3078 mm
Innenlänge
3048 mm
Material
Gummi
Zugstrang
Polyester (PES)
Ummantelt
Ja
Ausführung formverzahnt
Nein
Ausführung doppeltes Keilriemenprofil
Nein
Statische Leitung gemäß ISO 1813
Ja
Ölbeständig
Ja
Temperaturbeständigkeit
von -30 bis 100 °C
Min. Scheibendurchmesser
80 mm