CHF 321.10/ Stückexkl. MwSt
CHF 347.11inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 14.01.2027Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | OPTIBELT |
Serie | KB SK |
Typ | SPZ |
Teilung | 12 mm |
Höhe | 10.5 mm |
Breite (oben) | 9.7 mm |
Anzahl Rippen | 2 |
Referenzlänge (ISO) | 3550 mm |
Material | Gummi |
Zugstrang | Polyester (PES) |
Ummantelt | Ja |
Ausführung formverzahnt | Nein |
Ausführung doppeltes Keilriemenprofil | Nein |
Statische Leitung gemäß ISO 1813 | Ja |
Ölbeständig | Ja |
Temperaturbeständigkeit | von -30 bis 100 °C |
Min. Scheibendurchmesser | 80 mm |