OPTIBELT

OPTIBELT Verbundkeilriemen SK narrow section SPZ1800/3

  • ERIKS:12171348
  • Hersteller:3-SPZ 18007700
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 259.10/ Stückexkl. MwSt

CHF 280.09inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 14.01.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
OPTIBELT
Serie
KB SK
Typ
SPZ
Teilung
12 mm
Höhe
10.5 mm
Breite (oben)
9.7 mm
Anzahl Rippen
3
Referenzlänge (ISO)
1800 mm
Material
Gummi
Zugstrang
Polyester (PES)
Ummantelt
Ja
Ausführung formverzahnt
Nein
Ausführung doppeltes Keilriemenprofil
Nein
Statische Leitung gemäß ISO 1813
Ja
Ölbeständig
Ja
Temperaturbeständigkeit
von -30 bis 100 °C
Min. Scheibendurchmesser
80 mm