CHF 3'428.40/ Stückexkl. MwSt
CHF 3'706.10inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 13.01.2027Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | OPTIBELT |
Serie | KB SK |
Typ | SPC |
Teilung | 25.5 mm |
Höhe | 22.6 mm |
Breite (oben) | 22 mm |
Anzahl Rippen | 4 |
Referenzlänge (ISO) | 7500 mm |
Material | Gummi |
Zugstrang | Polyester (PES) |
Ummantelt | Ja |
Ausführung formverzahnt | Nein |
Ausführung doppeltes Keilriemenprofil | Nein |
Statische Leitung gemäß ISO 1813 | Ja |
Ölbeständig | Ja |
Temperaturbeständigkeit | von -30 bis 100 °C |
Min. Scheibendurchmesser | 250 mm |
CHF 2'177.04/ Stückexkl. MwSt
CHF 2'353.38inkl. MwSt
Verkauft pro: 1000Mindestbestellmenge: 1000
Voraussichtliches Lieferdatum - 20.11.2026