OPTIBELT

OPTIBELT Verbundkeilriemen SK narrow section SPC5600/5

  • ERIKS:12171635
  • Hersteller:5-SPC 56007700
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 3'159.80/ Stückexkl. MwSt

CHF 3'415.74inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 13.01.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
OPTIBELT
Serie
KB SK
Typ
SPC
Teilung
25.5 mm
Höhe
22.6 mm
Breite (oben)
22 mm
Anzahl Rippen
5
Referenzlänge (ISO)
5600 mm
Material
Gummi
Zugstrang
Polyester (PES)
Ummantelt
Ja
Ausführung formverzahnt
Nein
Ausführung doppeltes Keilriemenprofil
Nein
Statische Leitung gemäß ISO 1813
Ja
Ölbeständig
Ja
Temperaturbeständigkeit
von -30 bis 100 °C
Min. Scheibendurchmesser
250 mm
Alternativen
Product Image

GATES Verbundkeilriemen POWERBAND® SPC5600/5

  • ERIKS:12068476
  • Manufacturer:938155605

CHF 2'010.98/ Stückexkl. MwSt

CHF 2'173.87inkl. MwSt

Verkauft pro: 1000Mindestbestellmenge: 1000

Voraussichtliches Lieferdatum - 20.11.2026