OPTIBELT

OPTIBELT Verbundkeilriemen SK narrow section SPC5000/2

  • ERIKS:12171558
  • Hersteller:2-SPC 50007700
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 1'050.70/ Stückexkl. MwSt

CHF 1'135.81inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 12.01.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
OPTIBELT
Serie
KB SK
Typ
SPC
Teilung
25.5 mm
Höhe
22.6 mm
Breite (oben)
22 mm
Anzahl Rippen
2
Referenzlänge (ISO)
5000 mm
Material
Gummi
Zugstrang
Polyester (PES)
Ummantelt
Ja
Ausführung formverzahnt
Nein
Ausführung doppeltes Keilriemenprofil
Nein
Statische Leitung gemäß ISO 1813
Ja
Ölbeständig
Ja
Temperaturbeständigkeit
von -30 bis 100 °C
Min. Scheibendurchmesser
250 mm
Alternativen
Product Image

GATES Verbundkeilriemen POWERBAND® SPC5000/2

  • ERIKS:1025503
  • Manufacturer:938155002

CHF 1'583.85/ Stückexkl. MwSt

CHF 1'712.14inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026