OPTIBELT

OPTIBELT Verbundkeilriemen SK narrow section SPC4750/5

  • ERIKS:12171632
  • Hersteller:5-SPC 47507700
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 2'520.70/ Stückexkl. MwSt

CHF 2'724.88inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 14.01.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
OPTIBELT
Serie
KB SK
Typ
SPC
Teilung
25.5 mm
Höhe
22.6 mm
Breite (oben)
22 mm
Anzahl Rippen
5
Referenzlänge (ISO)
4750 mm
Material
Gummi
Zugstrang
Polyester (PES)
Ummantelt
Ja
Ausführung formverzahnt
Nein
Ausführung doppeltes Keilriemenprofil
Nein
Statische Leitung gemäß ISO 1813
Ja
Ölbeständig
Ja
Temperaturbeständigkeit
von -30 bis 100 °C
Min. Scheibendurchmesser
250 mm
Alternativen
Product Image

GATES Verbundkeilriemen POWERBAND® SPC4750/5

  • ERIKS:1025531
  • Manufacturer:938154705

CHF 3'759.20/ Stückexkl. MwSt

CHF 4'063.70inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 20.11.2026