OPTIBELT

OPTIBELT Verbundkeilriemen SK narrow section SPC3750/5

  • ERIKS:12171628
  • Hersteller:5-SPC 37507700
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 1'938.50/ Stückexkl. MwSt

CHF 2'095.52inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 14.01.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
OPTIBELT
Serie
KB SK
Typ
SPC
Teilung
25.5 mm
Höhe
22.6 mm
Breite (oben)
22 mm
Anzahl Rippen
5
Referenzlänge (ISO)
3750 mm
Material
Gummi
Zugstrang
Polyester (PES)
Ummantelt
Ja
Ausführung formverzahnt
Nein
Ausführung doppeltes Keilriemenprofil
Nein
Statische Leitung gemäß ISO 1813
Ja
Ölbeständig
Ja
Temperaturbeständigkeit
von -30 bis 100 °C
Min. Scheibendurchmesser
250 mm
Alternativen
Product Image

GATES Verbundkeilriemen POWERBAND® SPC3750/5

  • ERIKS:1025527
  • Manufacturer:938153705

CHF 3'022.15/ Stückexkl. MwSt

CHF 3'266.94inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 20.11.2026