OPTIBELT

OPTIBELT Verbundkeilriemen SK narrow section SPC3350/3

  • ERIKS:12171577
  • Hersteller:3-SPC 33507700
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 1'053.20/ Stückexkl. MwSt

CHF 1'138.51inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 13.01.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
OPTIBELT
Serie
KB SK
Typ
SPC
Teilung
25.5 mm
Höhe
22.6 mm
Breite (oben)
22 mm
Anzahl Rippen
3
Referenzlänge (ISO)
3350 mm
Material
Gummi
Zugstrang
Polyester (PES)
Ummantelt
Ja
Ausführung formverzahnt
Nein
Ausführung doppeltes Keilriemenprofil
Nein
Statische Leitung gemäß ISO 1813
Ja
Ölbeständig
Ja
Temperaturbeständigkeit
von -30 bis 100 °C
Min. Scheibendurchmesser
250 mm
Alternativen
Product Image

GATES Verbundkeilriemen POWERBAND® SPC3350/3

  • ERIKS:1025506
  • Manufacturer:938153303

CHF 1'689.70/ Stückexkl. MwSt

CHF 1'826.57inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026