OPTIBELT

OPTIBELT Verbundkeilriemen SK narrow section SPC3150/2

  • ERIKS:12171550
  • Hersteller:2-SPC 31507700
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 682.75/ Stückexkl. MwSt

CHF 738.05inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 13.01.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
OPTIBELT
Serie
KB SK
Typ
SPC
Teilung
25.5 mm
Höhe
22.6 mm
Breite (oben)
22 mm
Anzahl Rippen
2
Referenzlänge (ISO)
3150 mm
Material
Gummi
Zugstrang
Polyester (PES)
Ummantelt
Ja
Ausführung formverzahnt
Nein
Ausführung doppeltes Keilriemenprofil
Nein
Statische Leitung gemäß ISO 1813
Ja
Ölbeständig
Ja
Temperaturbeständigkeit
von -30 bis 100 °C
Min. Scheibendurchmesser
250 mm
Alternativen
Product Image

GATES Verbundkeilriemen POWERBAND® SPC3150/2

  • ERIKS:1025495
  • Manufacturer:938153102

CHF 1'096.90/ Stückexkl. MwSt

CHF 1'185.75inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026