OPTIBELT

OPTIBELT Verbundkeilriemen SK narrow section SPC10000/2

  • ERIKS:12171570
  • Hersteller:2-SPC 100007700
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 2'229.65/ Stückexkl. MwSt

CHF 2'410.25inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 14.01.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
OPTIBELT
Serie
KB SK
Typ
SPC
Teilung
25.5 mm
Höhe
22.6 mm
Breite (oben)
22 mm
Anzahl Rippen
2
Referenzlänge (ISO)
10000 mm
Material
Gummi
Zugstrang
Polyester (PES)
Ummantelt
Ja
Ausführung formverzahnt
Nein
Ausführung doppeltes Keilriemenprofil
Nein
Statische Leitung gemäß ISO 1813
Ja
Ölbeständig
Ja
Temperaturbeständigkeit
von -30 bis 100 °C
Min. Scheibendurchmesser
250 mm
Alternativen
Product Image

GATES Verbundkeilriemen POWERBAND® SPC10000/2

  • ERIKS:12068573
  • Manufacturer:938151002

CHF 1'476.01/ Stückexkl. MwSt

CHF 1'595.57inkl. MwSt

Verkauft pro: 1000Mindestbestellmenge: 1000

Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026