OPTIBELT

OPTIBELT Verbundkeilriemen SK narrow section SPB7500/3

  • ERIKS:12171509
  • Hersteller:3-SPB 75007730
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 2'073.50/ Stückexkl. MwSt

CHF 2'241.45inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 13.01.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
OPTIBELT
Serie
KB SK
Typ
SPB
Teilung
19 mm
Höhe
15.6 mm
Breite (oben)
16.5 mm
Anzahl Rippen
3
Referenzlänge (ISO)
7500 mm
Material
Gummi
Zugstrang
Polyester (PES)
Ummantelt
Ja
Ausführung formverzahnt
Nein
Ausführung doppeltes Keilriemenprofil
Nein
Statische Leitung gemäß ISO 1813
Ja
Ölbeständig
Ja
Temperaturbeständigkeit
von -30 bis 100 °C
Min. Scheibendurchmesser
160 mm
Alternativen
Product Image

GATES Verbundkeilriemen POWERBAND® SPB7500/3

  • ERIKS:1025446
  • Manufacturer:938197503

CHF 1'734.75/ Stückexkl. MwSt

CHF 1'875.26inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026