OPTIBELT

OPTIBELT Verbundkeilriemen SK narrow section SPB4750/2

  • ERIKS:12171482
  • Hersteller:2-SPB 47507730
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 875.90/ Stückexkl. MwSt

CHF 946.85inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 13.01.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
OPTIBELT
Serie
KB SK
Typ
SPB
Teilung
19 mm
Höhe
15.6 mm
Breite (oben)
16.5 mm
Anzahl Rippen
2
Referenzlänge (ISO)
4750 mm
Material
Gummi
Zugstrang
Polyester (PES)
Ummantelt
Ja
Ausführung formverzahnt
Nein
Ausführung doppeltes Keilriemenprofil
Nein
Statische Leitung gemäß ISO 1813
Ja
Ölbeständig
Ja
Temperaturbeständigkeit
von -30 bis 100 °C
Min. Scheibendurchmesser
160 mm
Alternativen
Product Image

GATES Verbundkeilriemen POWERBAND® SPB4750/2

  • ERIKS:1025415
  • Manufacturer:938194702

CHF 725.15/ Stückexkl. MwSt

CHF 783.89inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026