OPTIBELT

OPTIBELT Verbundkeilriemen SK narrow section SPB3150/3

  • ERIKS:12171498
  • Hersteller:3-SPB 31507730
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 850.85/ Stückexkl. MwSt

CHF 919.77inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 13.01.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
OPTIBELT
Serie
KB SK
Typ
SPB
Teilung
19 mm
Höhe
15.6 mm
Breite (oben)
16.5 mm
Anzahl Rippen
3
Referenzlänge (ISO)
3150 mm
Material
Gummi
Zugstrang
Polyester (PES)
Ummantelt
Ja
Ausführung formverzahnt
Nein
Ausführung doppeltes Keilriemenprofil
Nein
Statische Leitung gemäß ISO 1813
Ja
Ölbeständig
Ja
Temperaturbeständigkeit
von -30 bis 100 °C
Min. Scheibendurchmesser
160 mm
Alternativen
Product Image

GATES Verbundkeilriemen POWERBAND® SPB3150/3

  • ERIKS:1025432
  • Manufacturer:938193103

CHF 729.20/ Stückexkl. MwSt

CHF 788.27inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026