OPTIBELT

OPTIBELT Verbundkeilriemen SK narrow section SPB2120/3

  • ERIKS:12171493
  • Hersteller:3-SPB 21207730
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 665.55/ Stückexkl. MwSt

CHF 719.46inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 13.01.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
OPTIBELT
Serie
KB SK
Typ
SPB
Teilung
19 mm
Höhe
15.6 mm
Breite (oben)
16.5 mm
Anzahl Rippen
3
Referenzlänge (ISO)
2120 mm
Material
Gummi
Zugstrang
Polyester (PES)
Ummantelt
Ja
Ausführung formverzahnt
Nein
Ausführung doppeltes Keilriemenprofil
Nein
Statische Leitung gemäß ISO 1813
Ja
Ölbeständig
Ja
Temperaturbeständigkeit
von -30 bis 100 °C
Min. Scheibendurchmesser
160 mm
Alternativen
Product Image

GATES Verbundkeilriemen POWERBAND® SPB2120/3

  • ERIKS:1025425
  • Manufacturer:938192103

CHF 570.30/ Stückexkl. MwSt

CHF 616.49inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026