OPTIBELT

OPTIBELT Verbundkeilriemen SK narrow section SPB2120/2

  • ERIKS:12171471
  • Hersteller:2-SPB 21207730
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 444.20/ Stückexkl. MwSt

CHF 480.18inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 13.01.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
OPTIBELT
Serie
KB SK
Typ
SPB
Teilung
19 mm
Höhe
15.6 mm
Breite (oben)
16.5 mm
Anzahl Rippen
2
Referenzlänge (ISO)
2120 mm
Material
Gummi
Zugstrang
Polyester (PES)
Ummantelt
Ja
Ausführung formverzahnt
Nein
Ausführung doppeltes Keilriemenprofil
Nein
Statische Leitung gemäß ISO 1813
Ja
Ölbeständig
Ja
Temperaturbeständigkeit
von -30 bis 100 °C
Min. Scheibendurchmesser
160 mm
Alternativen
Product Image

GATES Verbundkeilriemen POWERBAND® SPB2120/2

  • ERIKS:1025402
  • Manufacturer:938192102

CHF 379.95/ Stückexkl. MwSt

CHF 410.73inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026