OPTIBELT

OPTIBELT Verbundkeilriemen SK narrow section SPA2360/2

  • ERIKS:12171404
  • Hersteller:2-SPA 23607700
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 279.50/ Stückexkl. MwSt

CHF 302.14inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 13.01.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
OPTIBELT
Serie
KB SK
Typ
SPA
Teilung
15 mm
Höhe
12.5 mm
Breite (oben)
12.7 mm
Anzahl Rippen
2
Referenzlänge (ISO)
2360 mm
Material
Gummi
Zugstrang
Polyester (PES)
Ummantelt
Ja
Ausführung formverzahnt
Nein
Ausführung doppeltes Keilriemenprofil
Nein
Statische Leitung gemäß ISO 1813
Ja
Ölbeständig
Ja
Temperaturbeständigkeit
von -30 bis 100 °C
Min. Scheibendurchmesser
112 mm