CHF 532.95/ Stückexkl. MwSt
CHF 576.12inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 13.01.2027Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | OPTIBELT |
Serie | KB SK |
Typ | SPA |
Teilung | 15 mm |
Höhe | 12.5 mm |
Breite (oben) | 12.7 mm |
Anzahl Rippen | 5 |
Referenzlänge (ISO) | 1500 mm |
Material | Gummi |
Zugstrang | Polyester (PES) |
Ummantelt | Ja |
Ausführung formverzahnt | Nein |
Ausführung doppeltes Keilriemenprofil | Nein |
Statische Leitung gemäß ISO 1813 | Ja |
Ölbeständig | Ja |
Temperaturbeständigkeit | von -30 bis 100 °C |
Min. Scheibendurchmesser | 112 mm |