OPTIBELT

OPTIBELT Verbundkeilriemen SK narrow section 8V/25J 4250/4

  • ERIKS:12171882
  • Hersteller:4-8V 42507700
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 7'891.30/ Stückexkl. MwSt

CHF 8'530.50inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 14.01.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
OPTIBELT
Serie
KB SK
Typ
8V/25J
Teilung
28.6 mm
Höhe
25.5 mm
Breite (oben)
25 mm
Anzahl Rippen
4
Außenlänge
10795 mm
Außenlänge
425 in
Material
Gummi
Zugstrang
Polyester (PES)
Ummantelt
Ja
Ausführung formverzahnt
Nein
Ausführung doppeltes Keilriemenprofil
Nein
Statische Leitung gemäß ISO 1813
Ja
Ölbeständig
Ja
Temperaturbeständigkeit
von -30 bis 100 °C
Min. Scheibendurchmesser
355 mm
Alternativen
Product Image

GATES Verbundkeilriemen POWERBAND® 8V4250/4

  • ERIKS:1025596
  • Manufacturer:9387-04425

CHF 8'191.75/ Stückexkl. MwSt

CHF 8'855.28inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026