OPTIBELT

OPTIBELT Verbundkeilriemen SK narrow section 8V/25J 3550/5

  • ERIKS:12171907
  • Hersteller:5-8V 35507700
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 8'264.40/ Stückexkl. MwSt

CHF 8'933.82inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 14.01.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
OPTIBELT
Serie
KB SK
Typ
8V/25J
Teilung
28.6 mm
Höhe
25.5 mm
Breite (oben)
25 mm
Anzahl Rippen
5
Außenlänge
9017 mm
Außenlänge
355 in
Material
Gummi
Zugstrang
Polyester (PES)
Ummantelt
Ja
Ausführung formverzahnt
Nein
Ausführung doppeltes Keilriemenprofil
Nein
Statische Leitung gemäß ISO 1813
Ja
Ölbeständig
Ja
Temperaturbeständigkeit
von -30 bis 100 °C
Min. Scheibendurchmesser
355 mm
Alternativen
Product Image

GATES Verbundkeilriemen POWERBAND® 8V3550/5

  • ERIKS:1025617
  • Manufacturer:938705355

CHF 8'505.30/ Stückexkl. MwSt

CHF 9'194.23inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026