CHF 4'959.30/ Stückexkl. MwSt
CHF 5'361.00inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 14.01.2027Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | OPTIBELT |
Serie | KB SK |
Typ | 8V/25J |
Teilung | 28.6 mm |
Höhe | 25.5 mm |
Breite (oben) | 25 mm |
Anzahl Rippen | 3 |
Außenlänge | 9017 mm |
Außenlänge | 355 in |
Material | Gummi |
Zugstrang | Polyester (PES) |
Ummantelt | Ja |
Ausführung formverzahnt | Nein |
Ausführung doppeltes Keilriemenprofil | Nein |
Statische Leitung gemäß ISO 1813 | Ja |
Ölbeständig | Ja |
Temperaturbeständigkeit | von -30 bis 100 °C |
Min. Scheibendurchmesser | 355 mm |
CHF 5'095.45/ Stückexkl. MwSt
CHF 5'508.18inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026