Eriks
OPTIBELT

OPTIBELT Verbundkeilriemen SK narrow section 8V/25J 3350/3

  • ERIKS:12171850
  • Hersteller:3-8V 33507700
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 4'657.50/ Stückexkl. MwSt

CHF 5'034.76inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 14.01.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
OPTIBELT
Serie
KB SK
Typ
8V/25J
Teilung
28.6 mm
Höhe
25.5 mm
Breite (oben)
25 mm
Anzahl Rippen
3
Außenlänge
8509 mm
Außenlänge
335 in
Material
Gummi
Zugstrang
Polyester (PES)
Ummantelt
Ja
Ausführung formverzahnt
Nein
Ausführung doppeltes Keilriemenprofil
Nein
Statische Leitung gemäß ISO 1813
Ja
Ölbeständig
Ja
Temperaturbeständigkeit
von -30 bis 100 °C
Min. Scheibendurchmesser
355 mm
Alternativen
Product Image

GATES Verbundkeilriemen POWERBAND® 8V3350/3

  • ERIKS:1025569
  • Manufacturer:938703335

CHF 4'817.65/ Stückexkl. MwSt

CHF 5'207.88inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026