Eriks
OPTIBELT

OPTIBELT Verbundkeilriemen SK narrow section 8V/25J 3150/5

  • ERIKS:12171905
  • Hersteller:5-8V 31507700
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 7'285.35/ Stückexkl. MwSt

CHF 7'875.46inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 14.01.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
OPTIBELT
Serie
KB SK
Typ
8V/25J
Teilung
28.6 mm
Höhe
25.5 mm
Breite (oben)
25 mm
Anzahl Rippen
5
Außenlänge
8001 mm
Außenlänge
315 in
Material
Gummi
Zugstrang
Polyester (PES)
Ummantelt
Ja
Ausführung formverzahnt
Nein
Ausführung doppeltes Keilriemenprofil
Nein
Statische Leitung gemäß ISO 1813
Ja
Ölbeständig
Ja
Temperaturbeständigkeit
von -30 bis 100 °C
Min. Scheibendurchmesser
355 mm
Alternativen
Product Image

GATES Verbundkeilriemen POWERBAND® 8V3150/5

  • ERIKS:1025615
  • Manufacturer:938705315

CHF 7'540.70/ Stückexkl. MwSt

CHF 8'151.50inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026