Eriks
OPTIBELT

OPTIBELT Verbundkeilriemen SK narrow section 8V/25J 2650/3

  • ERIKS:12171846
  • Hersteller:3-8V 26507700
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 3'651.95/ Stückexkl. MwSt

CHF 3'947.76inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 14.01.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
OPTIBELT
Serie
KB SK
Typ
8V/25J
Teilung
28.6 mm
Höhe
25.5 mm
Breite (oben)
25 mm
Anzahl Rippen
3
Außenlänge
6731 mm
Außenlänge
265 in
Material
Gummi
Zugstrang
Polyester (PES)
Ummantelt
Ja
Ausführung formverzahnt
Nein
Ausführung doppeltes Keilriemenprofil
Nein
Statische Leitung gemäß ISO 1813
Ja
Ölbeständig
Ja
Temperaturbeständigkeit
von -30 bis 100 °C
Min. Scheibendurchmesser
355 mm
Alternativen
Product Image

GATES Verbundkeilriemen POWERBAND® 8V2650/3

  • ERIKS:1025565
  • Manufacturer:938703265

CHF 3'794.90/ Stückexkl. MwSt

CHF 4'102.29inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026